Cacciavite 3C-Screwdriver con calotta a croce PH 2

Codice art.: 1845306
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1845306
    EAN / GTIN 4010886857274
    Codice del produttore 1845306
    Numero-L L60160 2123

    Descrizione

    Descrizione:

    Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
    Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ con calotta di percussione per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
    Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio
    Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

    Proprietà:

    • Dimensione di uscita Cava trasversale PH: 2
    • Esagono di trasmissione [metrico]: 10,0 mm
    • Design: Con tappo di riscontro
    • Forma della lama: Rotondo
    • Per viti di dimensioni: M3,5 - M5
    • Larghezza totale [mm]: 35 mm
    • Altezza totale [mm]: 30 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 210 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: 3K
    • Lunghezza della lama: 100 mm
    • Materiale: Acciaio al molibdeno-vanadio
    • Isolato a 1000 V: no
    • protezione antirollio [mm]: no
    • antimagnetico: no
    • Esagono di trasmissione [mm]: sì
    • Design a bassa scintilla: no
    • Codice colore: no
    • Maniglia disponibile: sì
    • Isolato: no
    • Cappuccio ruotabile: no
    • Protetto dalla corrosione: no
    • Testa a sfera: no
    • Cappuccio antiurto: no
    • Testato unitariamente: no
    • Registrazione REACH disponibile: sì
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello