Cacciavite 3C-Screwdriver con tappo a croce Phillips PH 1

Codice art.: 1845292
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1845292
EAN / GTIN 4010886857267
Codice del produttore 1845292
Numero-L L60160 3326

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ con calotta di percussione per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio
Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Proprietà:

  • Esagono di trasmissione [metrico]: 8,0 mm
  • Design: Con tappo di riscontro
  • Forma della lama: Rotondo
  • Per viti di dimensioni: M2 - M3
  • Larghezza totale [mm]: 34 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 190 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 3K
  • Lunghezza della lama: 80 mm
  • Materiale: Acciaio al molibdeno-vanadio
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • Dimensione di uscita Cava trasversale PH: sì
  • antimagnetico: no
  • Esagono di trasmissione [mm]: sì
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: sì
  • Isolato: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello