Cacciavite elettronico

Codice art.: 1845144
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 1845144
EAN / GTIN 4010886857724
Codice del produttore 1845144

Descrizione

Descrizione:

Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno ad alta lega, cromato satinato
La punta della lama con rivestimento supplementare garantisce la massima precisione e protezione dalla corrosione
Impugnatura a 2 componenti dal design ergonomico
Coperchio terminale girevole con micro superficie antiscivolo
Codifica a colori del tipo di azionamento

Proprietà:

  • protezione antiribaltamento: 1
  • dimensione uscita TX (interna): T7
  • antimagnetico: No
  • tipo: Protezione anticorrosione, codifica a colori del tipo di trasmissione
  • versione a bassa scintilla: No
  • codifica a colori: 1
  • forma della lama: Rotondo
  • per viti di misura: m2,5

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello