• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciavite elettronico, esagono incassato, interno 0,7 mm

Codice art.: 1845063
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 1845063
EAN / GTIN 4010886857663
Codice del produttore 1845063
Numero-L L60160 5760

Descrizione

Descrizione:

Calotta posteriore ruotabile, con microsuperficie antiscivolo
Codice colore del tipo di attacco
Tipo di attacco con codifica a colori

Proprietà:

  • protezione antirollio: No
  • antimagnetica: No
  • bassa scintilla: No
  • codifica colore: 1
  • forma della lama: Rotondo
  • lunghezza totale [mm]: 155 mm
  • maniglia presente: 1
  • tipo di impugnatura: 2K

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello