Serie di pinze per anelli di sicurezza

Codice art.: 1845/8
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
Tipo di prodotto Pinza a forbice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1845/8
EAN / GTIN 4000896048656
Codice del produttore 1845/8
Numero-L L60140 851

Descrizione

Descrizione:

  • Per interventi rapidi e sicuri
  • Forte tenuta degli anelli di sicurezza grazie alle punte estremamente precise, coniche, affilate (fosfatate)
  • Corpo in plastica
    • Con anima in metallo estremamente sollecitabile fino all’interno del manico
    • Leggera – forma ergonomica
  • Molla di richiamo
  • Resistente alla torsione, le punte sono saldate all'anima in metallo
  • DIN 5254
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 0.76 kg
  • Numero utensili: 8

Fornitura:

Pinza per anelli di sicurezza 1845A-10 ∙ 1845A-19
Pinza per anelli di sicurezza 1845B-10 ∙ 1845B-19
Pinza per anelli di sicurezza 1845C-8 ∙ 1845C-19
Pinza per anelli di sicurezza 1845D-8 ∙ 1845D-19

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello