Pinza a becchi mezzotondi ∙ 200 mm

Codice art.: 1841B-33
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1841B-33
EAN / GTIN 4000896006434
Codice del produttore 1841B-33
Numero-L L60140 850

Descrizione

Descrizione:

  • Taglienti temperati ad induzione, forma piatta e arrotondata
  • Versione piegata (45°)
  • Durezza di taglio: 60 HRC
  • Manici ergonomici in resina sintetica bicomponente HAZET, con paramani (blu/nero)
  • Superficie: cromata lucido
  • DIN ISO 5745
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 200 mm
  • Peso netto (kg): 0.18 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello