1″ Chiave a bussola impact (12-bordo) (inch) 3/4″

Codice art.: 18405A 3/4
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 18405A 3/4
EAN / GTIN 4991644437160
Codice del produttore 18405A 3/4

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 57 mm
Dimensione D2: 54 mm
D1: 35,3 mm
Lunghezza: 13 mm
Guida: 1″
Attacco quadro
Uscita 3/4″
Doppio esagono interno
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello