1″ Chiave a bussola impact parete sottile (inch) 11/16″

Codice art.: 18401A 11/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 18401A 11/16
EAN / GTIN 4991644442911
Codice del produttore 18401A 11/16
Numero-L L60050 10589

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 57 mm
Dimensione D2: 53 mm
D1: 29,8 mm
Lunghezza: 12 mm
Guida: 1″
Attacco quadro
Uscita 11/16″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello