1″ Chiave a bussola impact (inch) 2.7/8″

Codice art.: 18400A 2.7/8
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 18400A 2.7/8
EAN / GTIN 4991644436316
Codice del produttore 18400A 2.7/8
Numero-L L60050 8000

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 80 mm
Dimensione D2: 86 mm
D1: 102,8 mm
Lunghezza: 38 mm
Guida: 1″
Attacco quadro
Uscita 2.7/8″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello