1″ Chiave a bussola impact (inch) 2.3/16″

Codice art.: 18400A 2.3/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 18400A 2.3/16
EAN / GTIN 4991644436194
Codice del produttore 18400A 2.3/16
Numero-L L60050 7814

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 75 mm
Dimensione D2: 66 mm
D1: 80,3 mm
Lunghezza: 39 mm
Guida: 1″
Attacco quadro
Uscita 2.3/16″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello