COMPOSIZIONE

Codice art.: 184.J3CPE
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 184.J3CPE
    EAN / GTIN 3148516423375
    Codice del produttore 184.J3CPE
    Numero-L L60130 2626

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tangenti: La geometria riduce significativamente la forza di taglio grazie a un asse sfalsato e a uno speciale profilo di taglio
    • Speciale lega di acciaio al carbonio temprato a induzione, durevole e di buon taglio
    • Coperchi bi-materiale ergonomici e resistenti agli agenti chimici con: - molla di ritorno - anello di ritegno (l'anello di ritegno aumenta la lunghezza nominale di 10 mm)
    • Design: Cromato, resistente alla corrosione
    • Cacciavite: Trattamento termico in linea: + 100% di durata + 100% di resistenza
    • Materiale dell'impugnatura: Impugnatura morbida per un maggiore comfort e resistenza chimica
    • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione
    • Impugnatura ergonomica ottimizzata: 10% di coppia in più
    • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura
    • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura

    Proprietà:

    • Dimensioni [mm]: 28 x 17,5 x 10
    • [kg]: 2,397

    Fornitura:

    • Pinza regolabile cromata 250mm: 180.CPE
    • Fresa anteriore: 190A.20CPE
    • Fresa laterale: 192A.18CPE
    • Pinza combinata: 187A.18CPE
    • Pinza a punta tonda piatta: 195A.20CPE
    • Pinza a punta piatta: 188A.16 CPE
    • Pinza a naso piatto: 185A.20CPE
    • Cacciavite con albero esagonale slot 5.5: ATWH5.5X125
    • Cacciavite con albero esagonale slot 6.5: ATWH6.5X150
    • Cacciavite slot 4.0: AT4X100
    • Cacciavite Ph1: ATP1X100
    • Cacciavite Pz1: ATD1X100
    • Fornito in custodia N.38A-12C

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello