PINZA CPE SEMI TONDA A BECCHI LUNGHI PIEGATI ISOLATA 100V

Codice art.: 183AE.20VE
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
    Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 183AE.20VE
    EAN / GTIN 3662424099694
    Codice del produttore 183AE.20VE
    Numero-L L60130 9774

    Descrizione

    Descrizione:

    • Questo nuovo tipo di pinza è in grado di spellare l'isolamento e di estrarre i chiodi.
    • Scanalature di isolamento e di avanzamento per fili di rame isolati da 1,5 mm2, 2 mm2 e 4 mm2.
    • Il manico più largo offre un maggiore comfort, gli utenti riferiscono un miglioramento del 25%.
    • Semplifica la posizione di presa e riduce la tensione durante l'uso altamente ripetitivo.
    • Pinze di isolamento con ganasce sottili
    • Realizzate in Francia da un team con la passione per le pinze nel nostro stabilimento di Laissey secondo gli standard più rigorosi

    Proprietà:

    • D [mm]: 200
    • L1 [mm]: 55
    • B [mm]: 200
    • [g]: 60

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello