Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Sistema modulare: Il Super-Multi-Vario-Transporter è stato progettato specificatamente per carichi pesanti. Rulli in gomma piena elastica di alta qualità con mozzi su cuscinetti a sfera consentono un'eccellente maneggevolezza e un movimento senza sforzo. Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Pareti terminali con puntoni tubolari verticali ad una distanza di circa 130 mm, 1 parete longitudinale da agganciare, anche questa con puntoni tubolari verticali. 1 ripiano fisso e 3 ripiani mobili con pannello serigrafato antiscivolo in compensato impermeabile. 1 lato serigrafato antiscivolo, l'altro lato liscio. Suddivisione 100 mm. Portata per ripiano 180 kg. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote in gomma piena elastica, ″antitraccia″ grigio-blu, mozzi con cuscinetti a sfera. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 1200
Portata ripiano (kg): 180
Lunghezza superficie utile (mm): 1200
Larghezza superficie utile (mm): 800
Lunghezza totale (mm): 1384
Larghezza totale (mm): 824
Altezza totale (mm): 1817
Altezza ripiani (mm): 283, 688, 1088, 1488
Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
Dimensione ruota (mm): 200 x 50
Nota:
secondo EN 1757-3