1″ Chiave a bussola impact parete sottile 1.13/16″

Codice art.: 18301A 1.13/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 18301A 1.13/16
EAN / GTIN 4991644439751
Codice del produttore 18301A 1.13/16
Numero-L L60050 10534

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 108 mm
Dimensione D2: 53 mm
D1: 66 mm
Lunghezza: 38 mm
Altezza: 74 mm
Guida: 1″
Attacco quadro
Uscita 1.13/16″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello