• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

1″ Chiave a bussola impact (mm) 75 mm

Codice art.: 18300M 75mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 18300M 75mm
EAN / GTIN 4991644438181
Codice del produttore 18300M 75mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 108 mm
Dimensione D2: 86 mm
D1: 105,3 mm
Lunghezza: 52 mm
Guida: 1″
Attacco quadro
Uscita 75 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello