• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

1″ Chiave a bussola impact (mm) 65 mm

Codice art.: 18300M 65mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 18300M 65mm
EAN / GTIN 4991644438167
Codice del produttore 18300M 65mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 108 mm
Dimensione D2: 66 mm
D1: 92,8 mm
Lunghezza: 58 mm
Guida: 1″
Attacco quadro
Uscita 65 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello