1″ Chiave a bussola impact (inch) 2.1/2″

Codice art.: 18300A 2.1/2
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 18300A 2.1/2
EAN / GTIN 4991644438693
Codice del produttore 18300A 2.1/2

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 108 mm
Dimensione D2: 66 mm
D1: 91,5 mm
Lunghezza: 58 mm
Guida: 1″
Attacco quadro
Uscita 2.1/2″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello