Griglia n. 9

Codice art.: 183-149
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 183-149
EAN / GTIN 4946368859682
Codice del produttore 183-149

Descrizione

Descrizione:

Le lenti d'ingrandimento sono ideali per una serie di attività di misurazione diverse. Le lenti di misura di precisione consentono di misurare facilmente lunghezze, diametri, spessori di linee, passi di filettature, ecc. Scambio rapido dei reticoli.

Proprietà:

Funzioni: Raggio: 0 - 10 mm (passo = 0,5 mm) Angolo: 0° - 180° (passo = 1°)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello