Griglia n. 7

Codice art.: 183-147
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 183-147
EAN / GTIN 4946368859668
Codice del produttore 183-147
Numero-L L40010 13904
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Le lenti d'ingrandimento sono ideali per una serie di attività di misurazione diverse. Le lenti di misura di precisione consentono di misurare facilmente lunghezze, diametri, spessori di linee, passi di filettature, ecc. Scambio rapido dei reticoli.

Proprietà:

Funzioni: Diametro: 0 - 2,5 mm con passo di 0,1 mm da 0,1 mm - 1,0 mm e passo di 0,5 mm da 1 mm - 10 mm Griglia: Verticale/Orizzontale 10 x 10 mm con passo 0,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello