Griglia n. 1

Codice art.: 183-141
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 183-141
    EAN / GTIN 4946368859606
    Codice del produttore 183-141
    Numero-L L40010 13822

    Descrizione

    Descrizione:

    Le lenti d'ingrandimento sono ideali per una serie di attività di misurazione diverse. Le lenti di misura di precisione consentono di misurare facilmente lunghezze, diametri, spessori di linee, passi di filettature, ecc. Scambio rapido dei reticoli.

    Proprietà:

    Funzioni: Diametro: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 1,5; 3 mm Griglia: 0,3″ x 0,4″ (passo 0,025″); Raggio 0 - 10 mm (passo 0,5mm) Angolo: 0 - 90° (passo 1°) Scala: 0 - 10 mm (passo 0,1 mm)

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello