Descrizione:
Con molla portafilo
Taglienti inclinati a 21°, senza smusso
Capacità di taglio:
filo medio-duro: max 1,0 mm / AWG 18
Filo medio-duro: 1,0 mm/AWG 18
Proprietà:
- Smusso [pollici]: senza
- Larghezza totale [mm]: 55 mm
- Altezza totale [mm]: 16 mm
- Lunghezza totale [mm]: 140 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Forma della testa: larga
- a punta
- Materiale: Acciaio bonificato ad alte prestazioni
- Superficie: fosfatato
- Forma del tagliente: senza smusso
- Durezza del tagliente: 59 - 61 HRC
- Lunghezza del tagliente [mm]: 10 mm
- Capacità di taglio (max.): 1,3
- Valori di taglio: Filo di rame: max. 1,3 mm / 16 AWG
- Filo duro medio: max. 1,0 mm / 18 AWG
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- ESD Sì/No: no
- Molla di apertura disponibile: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no