Descrizione:
Testa dalla forma larga, a punta
Taglienti inclinati a 21°, con smusso fine
Capacità di taglio:
filo medio-duro: max 1,6 mm / AWG 14
Filo medio-duro: 1,6 mm/AWG 14
Proprietà:
- Smusso [pollici]: con
- Larghezza totale [mm]: 59 mm
- Altezza totale [mm]: 16 mm
- Lunghezza totale [mm]: 140 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Forma della testa: appuntito
- ampio
- Materiale: Acciaio bonificato ad alte prestazioni
- Superficie: fosfatato
- Forma del tagliente: Con sfaccettatura
- Durezza del tagliente: 59 - 61 HRC
- Lunghezza del tagliente [mm]: 12 mm
- Capacità di taglio (max.): 2,0
- Valori di taglio: Filo di rame: max. 2,05 mm / 12 AWG
- Filo medio duro: max. 1,63 mm / 14 AWG
- Filo di pianoforte: 0,6 mm / 22 AWG
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- ESD Sì/No: no
- Molla di apertura disponibile: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no