RM-MTR-0950-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Codice art.: 1827597
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1827597
EAN / GTIN 7291075369281
Codice del produttore 1827597
Numero-L L24010 17

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 9.5 mm, Lunghezza tagliente (L) 18 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 101 mm, Lunghezza utile (LU) 61 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 7.6 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 9.5 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 18 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Overall Length (OAL) 101 mm
  • Lunghezza utile (LU) 61 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello