Frese cilindriche frontali per sgrossatura HR 40X32 mm

Codice art.: 182750 40X32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Larghezza js16 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Normativa: DIN 1880 T1
  • Profilo fresa: HR
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16
  • Attacco fresa cilindrica frontale: con tassello adattatore

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Altezza complessiva 32 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS Co 5
Normativa DIN 1880 T1
Profilo fresa HR
Tolleranza ⌀ nominale js16
Attacco fresa cilindrica frontale con tassello adattatore
Angolo dell’elica 27 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
⌀ Foro H7 16 mm
Numero denti Z 8
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 0,07 mm
Passaggio interno per LR no
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino senza
Esecuzione del codolo a manicotto
Tipo di prodotto Fresa cilindrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 182750 40X32
EAN / GTIN 4045197097255
Codice del produttore 182750 40X32

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
45
Acciaio < 900 N/mm²
P
42
Acciaio < 1100 N/mm²
P
38
Acciaio < 1400 N/mm²
P
33
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
60
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Spoglie rettificate.
Geometria ottimale dei taglienti.

Nota:

fz per ae = 0,5 - 1×D.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello