VDE Telo di copertura in gomma 500x500 mm

Codice art.: 1827030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1827030
EAN / GTIN 4010886857045
Codice del produttore 1827030
Numero-L L60160 4666

Descrizione

Descrizione:

Spessore: 1,6 mm
Il cuscinetto a rulli previene la formazione di fessure!
La conservazione in rotolo evita la formazione di fessure!

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 500 mm
  • Altezza totale [mm]: 1,6 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 500 mm
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello