Telo di copertura in gomma VDE 250x350 mm

Codice art.: 1826832
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1826832
EAN / GTIN 4010886857038
Codice del produttore 1826832
Numero-L L60160 852

Descrizione

Descrizione:

Spessore: 1,6 mm
Il cuscinetto a rulli previene la formazione di fessure!
La conservazione in rotolo evita la formazione di fessure!

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 350 mm
  • Altezza totale [mm]: 1,6 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello