Reggiseno donna ritard.fiamma XXXL

Codice art.: 182517228900XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore marineblau
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Biancheria intima parafiamma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 182517228900XXXL
EAN / GTIN 7330509537206
Codice del produttore 182517228900XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
57% modacrilico, 37% cotone, 4% elastan, 2% antistatico, costina 1x1 antistatica Resistente alla fiamma 335 g/m²
Doppio tessuto
Finitura
Fondo elasticizzato
Dettagli
Etichette esterne

Descrizione:

  • Bracciale sportivo resistente alle fiamme in tessuto doppio
  • Certificato secondo EN 1149-5 e EN ISO 14116 indice 3/5H/40

Norma:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello