• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave dinamometrica di serraggio TBN 27-135 Nm / 9 x 12

Codice art.: 1824732
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1824732
EAN / GTIN 4002805937389
Codice del produttore 1824732
Numero-L L60160 5845

Descrizione

Descrizione:

Chiave dinamometrica con valore di serraggio predefinito per il montaggio in serie
Attacco rettangolare interno 9x12 mm o attacco a perno da 16 mm
Per il serraggio in senso orario e antiorario (la chiave deve essere ruotata solo di 180°!)
Il piegamento fino a 20° dell'impugnatura al raggiungimento del valore di coppia, rende improbabile un serraggio eccessivo
Certificato a norma DIN ISO 6789
La registrazione fissa può essere effettuata da GEDORE oppure autonomamente su un dispositivo di prova
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
N. TBN2G / TBN10G: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
  • Coppia (min.) [lbf ft]: 18 lbf ft
  • Coppia (min.) [lbf in]: 239 lbf in
  • Coppia (min.) [Nm]: 27 Nm
  • Coppia (max.) [lbf ft]: 100 lbf ft
  • Coppia (max.) [lbf in]: 1195 lbf in
  • Coppia (max.) [Nm]: 135 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
  • Lunghezza totale [mm]: 408 mm
  • Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
  • Precisione: +/- 4 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile: Gancio di sicurezza
  • Tipo di scala: senza
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria
    • Meccanica fine
    • Militare
    • Macchinari

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello