Chiave dinamometrica a gomito TBN 9x12 5-25 Nm

Codice art.: 1824694
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1824694
    EAN / GTIN 4002805928318
    Codice del produttore 1824694

    Descrizione

    Descrizione:

    Chiave dinamometrica con valore di serraggio predefinito per il montaggio in serie
    Attacco rettangolare interno 9x12 mm o attacco a perno da 16 mm
    Per il serraggio in senso orario e antiorario (la chiave deve essere ruotata solo di 180°!)
    Il piegamento fino a 20° dell'impugnatura al raggiungimento del valore di coppia, rende improbabile un serraggio eccessivo
    Certificato a norma DIN ISO 6789
    La registrazione fissa può essere effettuata da GEDORE oppure autonomamente su un dispositivo di prova
    Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
    N. TBN2G / TBN10G: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)

    Proprietà:

    • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
    • Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
    • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
    • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
    • Coppia (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
    • Coppia (min.) [lbf in]: 44 lbf in
    • Coppia (min.) [Nm]: 5 Nm
    • Coppia (max.) [lbf ft]: 18 lbf ft
    • Coppia (max.) [lbf in]: 221 lbf in
    • Coppia (max.) [Nm]: 25 Nm
    • Campo di applicazione:
      • Assemblaggio
      • Assemblaggio in serie
      • Fabbricazione
      • Controllo qualità
    • Lunghezza totale [mm]: 265 mm
    • Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
    • Precisione: +/- 4 %
    • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusibile: Gancio di sicurezza
    • Tipo di scala: senza
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione EPA/ESD: no
    • Impostazione fissa: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione:
      • Automotive
      • Industria
      • Meccanica fine
      • Militare
      • Macchinari

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello