Chiave dinamometrica di serraggio TBN Z16 5-25 Nm

Codice art.: 1824686
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1824686
EAN / GTIN 4002805928301
Codice del produttore 1824686

Descrizione

Descrizione:

Chiave dinamometrica con valore di serraggio predefinito per il montaggio in serie
Attacco rettangolare interno 9x12 mm o attacco a perno da 16 mm
Per il serraggio in senso orario e antiorario (la chiave deve essere ruotata solo di 180°!)
Il piegamento fino a 20° dell'impugnatura al raggiungimento del valore di coppia, rende improbabile un serraggio eccessivo
Certificato a norma DIN ISO 6789
La registrazione fissa può essere effettuata da GEDORE oppure autonomamente su un dispositivo di prova
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
N. TBN2G / TBN10G: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 16 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
  • Coppia (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Coppia (min.) [Nm]: 5 Nm
  • Coppia (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Coppia (max.) [Nm]: 25 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
  • Lunghezza totale [mm]: 265 mm
  • Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
  • Precisione: +/- 4 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile: Blocco del perno
  • Tipo di scala: senza
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriale
    • Militare
    • Energia
    • Meccanica

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello