RM-MTR-1000-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Codice art.: 1823065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1823065
    EAN / GTIN 7291075369137
    Codice del produttore 1823065
    Numero-L L24010 89

    Descrizione

    Popis:

    Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, délka břitu (L) 18 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 101 mm, efektivní délka (LU) 61 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 8 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 10 mm
    • Délka rezné hrany (L) 18 mm
    • Pocet drážek (NOF) 6
    • Celková délka (OAL) 101 mm
    • Použitelná délka (LU) 61 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello