Pantaloni da lavoro alta visibilità softshell blu navy/arancio C64

Codice art.: 182125138953C64
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Taglie uomo lunghe (Statura 182 cm - 186 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Taglie uomo corte (Statura 170 cm - 174 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Come misurare
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
    Colore marineblau / orange
    Taglia DE 64
    Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 182125138953C64
    EAN / GTIN 7330509878736
    Codice del produttore 182125138953C64

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    92% poliestere, 8% elastan, softshell a 3 strati, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 20, 0, elasticizzato, 255 g/m²
    Tasche
    Tasca sulle gambe con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete
    Tasche di protezione per il ginocchio
    Tasche posteriori con soffietto, rinforzate
    Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e portapenne
    Tasche interne
    Tasche per chiodi - rimovibili ed extra larghe, dotate di portautensili e scomparto per utensili extra
    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Ampi passanti sul retro e sui fianchi, Due passanti sui fianchi con bottone per portamartello
    Portacoltelli con bottone
    Anello a D nel girovita, Cintura in vita estesa sul retro
    Porta cerniera in plastica
    Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
    Bottoni in metallo
    Finitura
    Fondo gamba con rinforzo in CORDURA®, Cordino fondo gamba con bottone a pressione
    Funzionalità
    Materiale antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate, Campo di colore scuro nelle sezioni ad alta esposizione al sudore, stretch a 2 vie
    Ginocchia pre-curvate, vestibilità regolare

    Reflex
    Nastri riflettenti intorno alle gambe, nastro riflettente con taglio largo 70 mm

    Rafforzamento
    Tasche per le ginocchia rinforzate in CORDURA®, fondo gamba rinforzato in CORDURA®, tasche per le unghie rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori e tasca per il righello

    Descrizione:

    • Pantaloni autunnali e invernali di classe 1 in softshell 100% elasticizzato
    • Il materiale rende i pantaloni estremamente morbidi, confortevoli ed elastici
    • Il materiale è impermeabile, antivento e ha un'eccellente traspirabilità
    • I pantaloni sono dotati di dettagli avanzati e pratiche tasche con rinforzo in CORDURA®, tasca a soffietto sulla gamba, tasca per il righello, tasche a fondina staccabili con cerniera, tasche posteriori a soffietto e pratici portautensili, come il passante per il portamartello
    • La tasca per le ginocchiere è rinforzata esternamente con CORDURA® stretch
    • Gambe con rinforzo in CORDURA® per un'efficace protezione antiusura
    • La scelta naturale quando si lavora in condizioni climatiche difficili
    • Disponibile anche nel modello da donna 7114

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification W

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello