• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

RM-MTR-0200-H7S-CS-C EVO MTR UOP Straight Flute, Unequal Pitch Solid Carbide Reamers with Coolant Holes for High Speed Reaming

Codice art.: 1820752
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1820752
EAN / GTIN 7291075331769
Codice del produttore 1820752
Numero-L L24010 83

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Diametro della fresa (DC) 2 mm, Lunghezza tagliente (L) 12 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 50 mm, Lunghezza utile (LU) 21 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 1.6 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Length Chip Flute (LCF) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 21 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello