RM-MTR-0250-H7S-CS-C EVO MTR UOP Straight Flute, Unequal Pitch Solid Carbide Reamers with Coolant Holes for High Speed Reaming

Codice art.: 1820746
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1820746
EAN / GTIN 7291075331752
Codice del produttore 1820746
Numero-L L24010 81

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Diametro della fresa (DC) 2.5 mm, Lunghezza tagliente (L) 12 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 60 mm, Lunghezza utile (LU) 31 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 2.1 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 2.5 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Length Chip Flute (LCF) 19 mm
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Lunghezza utile (LU) 31 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello