Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Versione elettricamente conduttiva. Saldato in tubolare di acciaio. Impugnatura imbullonata. Verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015. Ripiani di pannelli di materiale derivato dal legno secondo DIN 68765, grigio chiaro. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote con gomme in TPE-ESD (elastomero termoplastico), elettricamente conduttive, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. Il massimo del comfort: pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento. Corsa silenziosa su pavimenti regolari. Le gomme non lasciano segni (antitraccia). Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 100 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 600
Larghezza superficie utile (mm): 450
Lunghezza totale (mm): 860
Larghezza totale (mm): 450
Altezza totale (mm): 875
Gomme: TPE-ESD
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3