• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bilancia in vetro + certificato di ispezione GB, 100 mm, 0,5 mm

Codice art.: 182-521-10
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
Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 182-521-10
EAN / GTIN 4946368386676
Codice del produttore 182-521-10
Numero-L L40010 8389

Descrizione

Descrizione:

Righelli in vetro di alta precisione, realizzati con la famosa tecnologia ″Linear Scales″ di Mitutoyo. Ideale per controllare la precisione dell'ingrandimento di proiettori di profili e microscopi, nonché la precisione di avanzamento della tavola dei dispositivi di misurazione.

Proprietà:

Campo di misura: 0 - 100
Precisione: (1,5+2L/1000) µm L = lunghezza misurata (mm)
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola di legno con certificato di collaudo in fabbrica.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello