Righello in acciaio, completamente flessibile, 150 mm, metrico

Codice art.: 182-211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 182-211
EAN / GTIN 4946368046259
Codice del produttore 182-211
Numero-L L40010 7929

Descrizione

Descrizione:

Questi righelli rigidi e completamente flessibili offrono i seguenti vantaggi: Gradazioni chiare su superfici cromate opache Acciaio inossidabile temprato

Proprietà:

Campo di misura: 0 - 150
Precisione: +0,1 mm / -0,09 mm
Graduazione: 1 mm / 0,5 mm (su entrambi i lati)
Massa: 1200
Pollici/metrico: Metrico

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello