• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Riga in acciaio, larga e rigida, 600 mm / 24 ″, metrica / pollici

Codice art.: 182-165
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
Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 182-165
EAN / GTIN 4946368046150
Codice del produttore 182-165
Numero-L L40010 8354

Descrizione

Descrizione:

Questi righelli rigidi e completamente flessibili offrono i seguenti vantaggi: Gradazioni chiare su superfici cromate opache Acciaio inossidabile temprato

Proprietà:

Campo di misura: 0 - 600
Precisione: +0,18 mm / -0,09 mm
Graduazione: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 5 mm
Massa: 3500
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello