• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Riga in acciaio, larga e rigida, 450 mm / 18 ″, metrica / pollici

Codice art.: 182-145
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
Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 182-145
EAN / GTIN 4946368046099
Codice del produttore 182-145
Numero-L L40010 13440

Descrizione

Descrizione:

Questi righelli rigidi e completamente flessibili offrono i seguenti vantaggi: Gradazioni chiare su superfici cromate opache Acciaio inossidabile temprato

Proprietà:

Campo di misura: 0 - 450
Precisione: +0,15 mm / -0,09 mm
Graduazione: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 5 mm
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello