PINZA MULTIPRESA

Codice art.: 181A.25G
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 181A.25G
EAN / GTIN 3148519080018
Codice del produttore 181A.25G
Numero-L L60130 5631

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Manopola di regolazione per una regolazione rapida e precisa, con blocco di sicurezza
  • Cremagliera con 12 posizioni facilmente regolabile tramite pulsante
  • Posizione ergonomica e molto ravvicinata delle gambe per una presa più potente
  • Alta resistenza alla torsione e alla flessione
  • Testa raffinata con dentatura autobloccante
  • Dentatura temprata, durezza 62 HRC
  • Manici in PVC verniciati ed ergonomici

Proprietà:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7.5
  • E1 [mm]: 19.0
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Dadi potenza [mm]: 41
  • Max. Tubo di potenza [mm]: 42
  • [g]: 350

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello