PINZA MULTIPRESA

Codice art.: 181A.25CPE
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 181A.25CPE
    EAN / GTIN 3148519080513
    Codice del produttore 181A.25CPE
    Numero-L L60130 5194

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Manopola di regolazione per una regolazione rapida e precisa, con blocco di sicurezza
    • Cremagliera a 12 posizioni facilmente regolabile tramite pulsante
    • Posizione ergonomica e molto ravvicinata delle gambe per una presa più potente
    • Alta resistenza alla torsione e alla flessione
    • Testa raffinata con dentatura autobloccante
    • Dentatura temprata, durezza 62 HRC
    • Manici bi-materiale cromati ed ergonomici

    Proprietà:

    • B [mm]: 28
    • C [mm]: 28
    • E [mm]: 7.5
    • E1 [mm]: 22.5
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 54
    • Dadi potenza [mm]: 41
    • Max. Tubo di potenza [mm]: 42
    • Mge: 1
    • [g]: 360

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello