Zaino portautensili PROFI

Codice art.: 1818244
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1818244
EAN / GTIN 4010886854693
Codice del produttore 1818244
Numero-L L60160 5496

Descrizione

Descrizione:

Pratica disposizione delle tasche all’interno e all’esterno
Ideale per riporre utensili, accessori e documenti
In tessuto di poliestere antistrappo con strisce catarifrangenti 3M, e pelle scamosciata
Tessuto in poliestere resistente agli strappi

Proprietà:

  • Capacità di carico dinamico [kg]: 15 kg
  • Colore: Nero
  • Larghezza totale [mm]: 300 mm
  • Altezza totale [mm]: 400 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Materiale: Tessuto di poliestere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello