Borsa arrotolabile

Codice art.: 1818228
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1818228
EAN / GTIN 4010886854679
Codice del produttore 1818228
Numero-L L60160 5098

Descrizione

Descrizione:

Utensili non inclusi nella fornitura
Fornitura senza utensili

Proprietà:

  • Capacità di carico dinamico [kg]: 2 kg
  • Larghezza totale [mm]: 320 mm
  • Altezza totale [mm]: 350 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello