Borsa da elettricista

Codice art.: 1818171
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1818171
EAN / GTIN 4010886854648
Codice del produttore 1818171
Numero-L L60160 5133

Descrizione

Descrizione:

Scomparto extra per coltello spelafili
Catenella di aggancio per nastro isolante
Catenella di aggancio per nastro isolante

Proprietà:

  • Capacità di carico dinamico [kg]: 3 kg
  • Larghezza totale [mm]: 240 mm
  • Altezza totale [mm]: 320 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Capacità di carico (max.) [kg]: 3 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello