Esecuzione:
Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, laminato, impermeabile 12000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 15, 290 g/m²
Dettagli
Cinghie
Ghetta antineve con apertura a chiusura a strappo e bottone
Cuciture nastrate
Elastico in vita, Cintura estesa sul retro
Porta con cerniera in plastica
Chiusure a scatto in plastica
Anello a D
Bretelle regolabili e rimovibili con elastico
Etichette di certificazione esterne
Tasche
Tasca frontale con fodera in pile e patta
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca esterna per protezione ginocchio
Tasca per gamba con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per il telefono
Fodera
Fodera in piumino
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, repellente all'olio, allo sporco e all'acqua, privo di metalli
Finitura
Terminale della gamba apribile e regolabile con cerniera chiusura a strappo, fondo della gamba con ghetta antineve apribile
Reflex
Nastro riflettente a trasferimento segmentato resistente alla fiamma
Descrizione:
- Questa salopette ignifuga e priva di metalli, in classe 2 hi-vis, è veramente resistente al freddo invernale, al vento e alla pioggia
- Per una maggiore resistenza e protezione, la salopette è rinforzata sulle tasche esterne delle ginocchiere e sulla schiena
- Larghezza regolabile, nastro riflettente a trasferimento di taglio per una maggiore visibilità e tessuto scuro nelle aree soggette a sporcizia
- Le bretelle sono regolabili e staccabili
- La salopette è dotata di passanti per la cintura in vita e di zip fino al ginocchio, oltre che di una tasca sulla gamba, una tasca per il righello e tasche scaldamani
- Questa salopette può sopportare qualsiasi cosa! Certificata secondo la norma IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² e ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 e EN 14404
- EN 343 4/1 - Valutazione della colonna d'acqua: 12.000 mm
- EN 342 insieme ai modelli 4517, 4917 o 4527 - CLO rating 2.19, Icler 0.334 m² K/W
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 4517, 4527, 4917
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²