Pinza a becchi piatti ∙ Con isolamento di protezione ∙ 160 mm

Codice art.: 1816VDE-22
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1816VDE-22
EAN / GTIN 4000896006298
Codice del produttore 1816VDE-22
Numero-L L60140 3411

Descrizione

Descrizione:

  • Ganasce lunghe
  • Forma piatta
  • Versione diritta
  • Manici ergonomici in resina sintetica bicomponente HAZET, con paramani (rosso/giallo)
  • Superficie: cromata lucido, con isolamento di protezione
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 160 mm
  • Isolamento protettivo VDE fino a 1000V
  • Peso netto (kg): 0.14 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello