RM-FCR-0400-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Codice art.: 1813221
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1813221
EAN / GTIN 7291075397130
Codice del produttore 1813221
Numero-L L24010 60

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Lunghezza tagliente (L) 19 mm, Overall Length (OAL) 75 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 19 mm
  • Overall Length (OAL) 75 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello