RM-MTR-1050-H7S-CS-C EVO MTR UOP Straight Flute, Unequal Pitch Solid Carbide Reamers with Coolant Holes for High Speed Reaming

Codice art.: 1813187
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1813187
EAN / GTIN 7291075331691
Codice del produttore 1813187
Numero-L L24010 53

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 10.5 mm, Lunghezza tagliente (L) 18 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 130 mm, Lunghezza utile (LU) 85 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 8.4 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 10.5 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 18 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Length Chip Flute (LCF) 23 mm
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Lunghezza utile (LU) 85 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello