RM-MTR-0800-H7S-CS-C EVO MTR UOP Straight Flute, Unequal Pitch Solid Carbide Reamers with Coolant Holes for High Speed Reaming

Codice art.: 1813177
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1813177
EAN / GTIN 7291075331646
Codice del produttore 1813177
Numero-L L24010 3

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Lunghezza tagliente (L) 15 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 101 mm, Lunghezza utile (LU) 65 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 6.4 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 15 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Length Chip Flute (LCF) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 101 mm
  • Lunghezza utile (LU) 65 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello