RM-MTR-0400-H7S-CS-C EVO MTR UOP Straight Flute, Unequal Pitch Solid Carbide Reamers with Coolant Holes for High Speed Reaming

Codice art.: 1813160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1813160
    EAN / GTIN 7291075331561
    Codice del produttore 1813160
    Numero-L L24010 44

    Descrizione

    Descrizione:

    Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 4 mm, Lunghezza tagliente (L) 12 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 68 mm, Lunghezza utile (LU) 40 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 3.4 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 4 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 12 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Length Chip Flute (LCF) 17 mm
    • Overall Length (OAL) 68 mm
    • Lunghezza utile (LU) 40 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello